Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 4.4375 a 5.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.3750 pulg.
- Longitud total6.5000 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,5000 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieNPD
- Cojinete de repuesto2-13D
- UPC_NO662461015384
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante702096
- Dibujo CAD
- Número de Upc del fabricante662461015384
- Peso3.8 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas