Descripción general
- Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
- Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de fijación facetados con diamante
- El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
- Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.0630 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoGris
- Insertar material52100 Acero de cojinete, negro oxido
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Capacidad de carga dinámica radial11789 lbf
- Capacidad de carga estática radial8150 lbf
- RPM Máx.4100 rpm
- Tipo de lubricaciónGrasa NLGI 2 complejo de litio
- SerieEstándar
- Cojinete de repuesto2-27D
- Ángulo de desalineación±2.0° Desalineación - Solo estática
- UPC_NO662461015780
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteSPD-39
- Dibujo CAD
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662461015780
- Peso17.15 lb
- Características y beneficios• Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Anillo interior endurecido por zonas con bloqueo de tornillo de fijación de 120° espacios en ambos lados de la trayectoria de la bola con tornillos de fijación facetados con diamante • El diseño exclusivo de retenedor de montaje en tierra proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de 360° grasas alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas