Descripción general
Descripción del fabricante
SPD-55 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.7500 a 11.7500 pulg.
- Línea central de base a orificio4.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.6250 pulg.
- Longitud total15.0000 pulg.
- Ancho general4.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +220 °F
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSPD
- UPC_NO662461015872
- Peso42 lb
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad