Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.8750 a 7.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.5000 pulg.
- Ancho de la base2.3750 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSPD
- Cojinete de repuesto2-18DC
- UPC_NO662461018132
- Número de catálogo del fabricante702518
- Dibujo CAD
- Peso7.7 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas