Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.8750 a 9.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.0625 pulg.
- Longitud total11.5000 pulg.
- Ancho de la base3.0000 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSPD
- Cojinete de repuesto2-27DC
- UPC_NO662461018255
- Número de catálogo del fabricante702531
- Dibujo CAD
- Peso17 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas