CHB2206MHI

Martin
CHB2206MHI

Cojinete de soporte para transportador - 3 pulg. Bore, Martin Hard Iron, Serie H, Estilo 220
Artículo MI #00560329
No. Fabricante CHB2206MHI
Precio259.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2206MHI

Cojinete de soporte para transportador - 3 pulg. Bore, Martin Hard Iron, Serie H, Estilo 220
Artículo MI #00560329
No. Fabricante CHB2206MHI
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
Precio259.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2206MHI 3" 220 MARTIN HI BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Hierro duro Martin
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +500 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    4.20 libras, 4.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos