MFP-56
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560349
No. Fabricante MFP-56
Precio2,876.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Base 4-Bolt, calibre de 3-1/2 pulg., material de hierro fundido, servicio medio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560349
No. Fabricante MFP-56

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,876.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MFP-56 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.7500 a 12.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    8.4375 pulg.
  • Longitud total
    15.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5.0000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MFP
  • Cojinete de repuesto
    2-38
  • UPC_NO
    662461013670
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    701853
  • Dibujo CAD
  • Peso
    48.6 lb
  • Características y beneficios
    • Con cabestrillo de sellado
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo