Descripción general
Descripción del fabricante
MFP-63C BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.4375 a 14.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total10.2500 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Ancho de la base6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMFP-C
- Cojinete de repuesto3-315C
- UPC_NO662461026595
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante704193
- Dibujo CAD
- Peso83.5 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad