Motion
CHB2206MBR

Martin
CHB2206MBR

Rodamiento colgante de cinta transportadora - diámetro interno de 3 in, bronce impregnado con aceite, serie S, estilo 220
Artículo MI #00560387
No. Fabricante CHB2206MBR
Precio683.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2206MBR

Rodamiento colgante de cinta transportadora - diámetro interno de 3 in, bronce impregnado con aceite, serie S, estilo 220
Artículo MI #00560387
No. Fabricante CHB2206MBR
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
Precio683.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2206MBR 3" BRONCE MARTIN BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Martin Bronce
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +850 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.5
  • Peso
    5.50 libras, 4.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos