Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.1250 a 13.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.4375 pulg.
- Longitud total15.3750 pulg.
- Ancho de la base4.0000 pulg.
- Ancho general4.4375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSPD
- Cojinete de repuesto2-38D
- UPC_NO662461016206
- Número de catálogo del fabricante702192
- Dibujo CAD
- Peso51 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas