Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.4375 a 7.4375 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.8125 pulg.
- Longitud total8.8750 pulg.
- Ancho de la base2.5000 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSPD
- Cojinete de repuesto3-111DC
- UPC_NO662461018545
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante702564
- Dibujo CAD
- Peso9.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas