Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8750 a 8.1250 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.1875 pulg.
- Longitud total10.2500 pulg.
- Ancho de la base4.1250 pulg.
- Ancho general4.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSFPD
- Cojinete de repuesto3-23D
- UPC_NO662461015902
- Número de catálogo del fabricante702159
- Dibujo CAD
- Peso20.1 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas