Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno2-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.5000 a 9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.6250 pulg.
- Longitud total11.3125 pulg.
- Ancho de la base4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno0,6250 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSFPD
- Cojinete de repuesto3-28D
- UPC_NO662461015933
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante702162
- Dibujo CAD
- Peso25.4 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas