Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno4-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 14.0000 a 16.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio6.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total12.3750 pulg.
- Longitud total19.0000 pulg.
- Ancho de la base5.5000 pulg.
- Ancho general5.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno1.0000 pulg.
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSFPD
- Cojinete de repuesto3-415D
- UPC_NO662461016046
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante702174
- Dibujo CAD
- Peso136 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas