CHB2204N

Martin
CHB2204N

Cojinete para colgar transportador - 2 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 220
Artículo MI #00560479
No. Fabricante CHB2204N
Precio126.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2204N

Cojinete para colgar transportador - 2 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 220
Artículo MI #00560479
No. Fabricante CHB2204N
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
Precio126.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2204N 2" NYLATRON BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Nilatrón
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.125
  • Peso
    0.30 libras, 0.2

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos