CHB2207N

Martin
CHB2207N

Cojinete para colgar transportador - 3-7/16 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 220
Artículo MI #00560497
No. Fabricante CHB2207N
Precio609.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2207N

Cojinete para colgar transportador - 3-7/16 en Bore, nylon relleno de moly, Serie S, Estilo 220
Artículo MI #00560497
No. Fabricante CHB2207N

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio609.58 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2207N 3 7/16" NYLATRON BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Nilatrón
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.125 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.5
  • Peso
    1.20 libras, 0.95

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos