Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.4375 a 14.0625 pulg.
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total10.3750 pulg.
- Longitud total17.0000 pulg.
- Ancho de la base6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tamaño del perno0,8750 pulg.
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieMSFPD-C
- Cojinete de repuesto3-315DC
- UPC_NO662461018484
- Número de catálogo del fabricante702556
- Dibujo CAD
- Peso84.6 lb
- Características y beneficios• Con cabestrillo de sellado
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas