Descripción general
- Con volante de sellado
- Grasa GoldPlex-HP
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de fieltro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.5625 pulg.
- Longitud total3.1250 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Material del selloSensación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto2-010
- UPC_NO662461007112
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante700864
- Dibujo CAD
- Peso1.8 lb
- Características y beneficios• Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas