TB-SC-012

Dodge
TB-SC-012

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 3/4 pulg., montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00560526
No. Fabricante TB-SC-012
Precio159.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
TB-SC-012

Unidad de cojinete de bolas de bloque de almohada - Orificio de 3/4 pulg., montaje en base roscada, bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio estándar
Artículo MI #00560526
No. Fabricante TB-SC-012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio159.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TBSC012 BLK DE LA PILA 124462

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 2.0000 a 2.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.3100 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • País de origen
    EE. UU.
  • Insertar material
    Acero
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2899 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1482 lbf
  • Longitud del orificio
    1.23 pulg.
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de base roscada
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • UPC_NO
    782475509942
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Lubricación
    Grasa
  • Capacidad de carga dinámica
    2899 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    1482 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    124462
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Peso
    1.5 lb
  • Serie de cojinetes
    Serie 204
  • Relubricable
    Sí
  • Separación incluida
    No
  • Diámetro del centro del perno
    0.3750 pulg.
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo