Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.4375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total2.8750 pulg.
- Longitud total2.8750 pulg.
- Ancho de la base1-1/2 pulg.
- Ancho general1.3594 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento en polvo
- Capacidad de carga dinámica radial2430 lbf
- Capacidad de carga estática radial1760 lbf
- RPM Máx.6800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327119751
- Peso1.37 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas