Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro4.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Altura total4.5000 pulg.
- Longitud total5.4375 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.0938 pulg.
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7920 lbf
- RPM Máx.4800 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Serie200
- UPC_NO662327119829
- Número de Upc del fabricante662327119829
- Peso5.87 lb
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas