TB-14C
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 7/8 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560640
No. Fabricante TB-14C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de bloque de almohada de base roscada - Base roscada, calibre de 7/8 in, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560640
No. Fabricante TB-14C
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-14C BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado
  • Incluye grasa GoldPlex-Hp

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    2.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    2.8125 pulg.
  • Longitud total
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Insertar material
    52100/Óxido negro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    TB
  • Cojinete de repuesto
    2-014C
  • UPC_NO
    662461024379
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    703758
  • Dibujo CAD
  • Peso
    2 lb
  • Características y beneficios
    • Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo