Descripción general
Descripción del fabricante
TB-23C BLK DE LA PILA
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.7500 pulg.
- Longitud total4.2500 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto2-17C
- UPC_NO662461024478
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante703768
- Dibujo CAD
- Peso4.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad