Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.2500 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Ancho de la base2.0000 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto2-111C
- UPC_NO662461024515
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante703772
- Dibujo CAD
- Peso6.5 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas