Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.6875 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloSello de contacto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.4063 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Ancho de la base1.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto2-12TC
- UPC_NO662461034057
- Número de catálogo del fabricante705928
- Dibujo CAD
- Peso3.7 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas