Descripción general
- Sin cabestrillo de sellado
- Incluye grasa GoldPlex-Hp
Especificaciones
- Tipo de montajeBase roscada
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.9375 pulg.
- Longitud total4.6250 pulg.
- Ancho de la base1.8750 pulg.
- Ancho general1.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Insertar material52100/Óxido negro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieTB
- Cojinete de repuesto2-18TC
- UPC_NO662461034101
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante705933
- Dibujo CAD
- Peso6.3 lb
- Características y beneficios• Sin tapa de sello • Incluye grasa GoldPlex-Hp
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas