TB-32RTC
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560759
No. Fabricante TB-32RTC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base roscada, calibre de 2 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560759
No. Fabricante TB-32RTC
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-32RTC BLK DE LA PILA
  • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y cojinetes de anillo interior extendidos
  • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta
  • Sello de contacto de un solo labio
  • El exclusivo diseño del retenedor de conducción en tierra proporciona una holgura superior en el alojamiento que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada.
  • Sealmaster® exclusivo bloqueo y orificio de pasador para lubricación directa y antirrotación

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Tipo de orificio
    Redondo / Recto
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    2.0000 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Gris
  • Insertar material
    52100 Acero de cojinete, negro oxido
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    220 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7889 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • RPM Máx.
    3550 rpm
  • Tipo de lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Serie
    Estándar
  • Cojinete de repuesto
    1-2TC
  • Ángulo de desalineación
    ±2.0° Desalineación - Solo estática
  • UPC_NO
    662461069035
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TB-32RTC
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662461069035
  • Peso
    7.6 lb
  • Características y beneficios
    • Carcasa de hierro fundido epoxi con revestimiento en polvo y rodamientos de anillo interior extendidos • Bloqueo concéntrico Skwezloc® para una concentricidad casi perfecta • Sello de contacto de un solo labio • El diseño exclusivo del retenedor de montaje en terreno proporciona una holgura de alojamiento superior que permite la circulación de grasa 360° alrededor de los elementos rodantes, lo que resulta en una mejor lubricación retenida y utilizada. • Aguja de bloqueo y pasador exclusiva Sealmaster® para lubricación directa y antirrotación
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo