Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total4.0938 pulg.
- Longitud total7.5625 pulg.
- Ancho de la base2-1/8 pulg.
- Ancho general2.0313 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial9150 lbf
- Capacidad de carga estática radial4500 lbf
- RPM Máx.3650 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieRAO
- Cojinete de repuestoGN107KRRB
- UPC_NO087796059184
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso5.3 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas