CHB2202W

Martin
CHB2202W

Cojinete para colgar transportador - 1 pulg., calibre, madera, serie S, estilo 220
Artículo MI #00560769
No. Fabricante CHB2202W
Price$74.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
CHB2202W

Cojinete para colgar transportador - 1 pulg., calibre, madera, serie S, estilo 220
Artículo MI #00560769
No. Fabricante CHB2202W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.83/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CHB2202W 1" 220 MADERA HGR BRG

Especificaciones

  • Material del cojinete
    Madera
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Serie de cojinetes de percha
    CHB
  • Tipo de percha
    220
  • Catálogo del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +160 °F
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.0625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    1.875 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.875
  • Peso
    0.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo