Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro7.5000 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.1250 pulg.
- Longitud total9.4375 pulg.
- Ancho de la base2-5/8 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieRAO
- Cojinete de repuestoGN111KRRB
- UPC_NO087796059955
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso11.08 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas