Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.7500 pulg.
- Línea central de base a orificio3.3125 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.5313 pulg.
- Longitud total12.3125 pulg.
- Ancho de la base3-5/16 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial20400 lbf
- Capacidad de carga estática radial10800 lbf
- RPM Máx.2210 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieRAO
- Cojinete de repuestoGN207KRRB
- UPC_NO087796061606
- Construcción de la carcasaSólido
- Peso21.5 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas