Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro5.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio1.8750 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloLaberinto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total3.6875 pulg.
- Longitud total6.8125 pulg.
- Ancho de la base1-15/16 pulg.
- Ancho general1.9688 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial7500 lbf
- Capacidad de carga estática radial3550 lbf
- RPM Máx.6860 rpm
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieLAO
- Cojinete de repuestoGN103KLLB
- UPC_NO087796057913
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796057913
- Peso4.18 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas