MPD-43 CXU
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560824
No. Fabricante MPD-43 CXU
Precio1,741.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de bolas de cojín de apoyo - Base de 2 pernos, 2-11/16 in de diámetro interno, material de hierro fundido, servicio mediano, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560824
No. Fabricante MPD-43 CXU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,741.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD-43 CXU BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado
  • Grasa GoldPlex-HP

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-11/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.8750 a 10.1250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    7.0000 pulg.
  • Longitud total
    13.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tamaño del perno
    0,8750 pulg.
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    MPD
  • Cojinete de repuesto
    3-211D ATO
  • UPC_NO
    662461050248
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    709641
  • Dibujo CAD
  • Peso
    28.8 lb
  • Características y beneficios
    • Con tapa de sellado • Grasa GoldPlex-HP
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo