LAO2 3/16
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560825
No. Fabricante LAO2 3/16
Precio1,405.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2-3/16 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00560825
No. Fabricante LAO2 3/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,405.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LAO 2-3/16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.0000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0625 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    6.0313 pulg.
  • Longitud total
    11.3125 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/8 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 lbf
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Serie
    LAO
  • Cojinete de repuesto
    GN203KLLB
  • UPC_NO
    087796061156
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796061156
  • Peso
    17.49 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo