Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio4.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloLaberinto
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.0625 pulg.
- Longitud total15.1250 pulg.
- Ancho de la base4-1/16 pulg.
- Ancho general3.9375 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial28500 lbf
- Capacidad de carga estática radial17000 lbf
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- SerieLAO
- Cojinete de repuestoGN215KLLB
- UPC_NO087796061866
- Número de Upc del fabricante087796061866
- Peso40.1 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas