Descripción general
Descripción del fabricante
LSAO 2-7/16 BLK DE LA PILA
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro11.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio4.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total7.3438 pulg.
- Longitud total13.7500 pulg.
- Ancho de la base4 pulg.
- Ancho general3.1250 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial20400 lbf
- Capacidad de carga estática radial11600 lbf
- RPM Máx.3680 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieLSAO
- Cojinete de repuestoGN207KLLB
- UPC_NO087796061569
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796061569
- Peso35.56 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad