Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total5.6250 pulg.
- Longitud total11.3750 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Ancho general2.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial13200 lbf
- Capacidad de carga estática radial6700 lbf
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSAO
- Cojinete de repuestoGN111KRRB
- UPC_NO087796060050
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796060050
- Peso14.45 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas