Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro10.2500 pulg.
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total6.7188 pulg.
- Longitud total12.6250 pulg.
- Ancho de la base3-1/2 pulg.
- Ancho general2.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial18000 lbf
- Capacidad de carga estática radial9300 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSAO
- Cojinete de repuestoGN200KRRB
- UPC_NO087796111295
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796111295
- Peso22.92 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas