Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total8.2813 pulg.
- Longitud total15.3750 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial26000 lbf
- Capacidad de carga estática radial14300 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSAO
- Cojinete de repuestoGN211KRRB
- UPC_NO087796061828
- Número de Upc del fabricante087796061828
- Peso42.5 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas