Descripción general
Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA RSAO 3-7/16
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro13.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio5.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Altura total9.8750 pulg.
- Longitud total16.1250 pulg.
- Ancho de la base4-3/4 pulg.
- Ancho general4.5625 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Capacidad de carga dinámica radial33500 lbf
- Capacidad de carga estática radial22400 lbf
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieRSAO
- Cojinete de repuestoGN307KRRB
- UPC_NO087796062030
- Construcción de la carcasaSólido
- Número de Upc del fabricante087796062030
- Peso68.25 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad