OH 3160 HB

SKF
OH 3160 HB

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 280 mm, Longitud total de 208 mm, Tamaño de rosca Tr 300x4 , Material de acero
Artículo MI #00561050
No. Fabricante OH 3160 HB
Precio3,585.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
OH 3160 HB

Manguito adaptador - Diámetro de orificio de 280 mm, Longitud total de 208 mm, Tamaño de rosca Tr 300x4 , Material de acero
Artículo MI #00561050
No. Fabricante OH 3160 HB
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
Precio3,585.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
OH 3160 HB ADAPTADOR MÉTRICO HYD.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Longitud total
    208 mm
  • Tamaño de la rosca
    Tr 300x4
  • Cono
    1:12
  • Material/revestimiento
    Acero
  • Número de tuerca de bloqueo
    HM3160
  • Número de arandela de bloqueo
    MS3160
  • Incluye
    Manguito;Tuerca de bloqueo;Arandela de bloqueo
  • Serie
    OH
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577062284
  • UPC_NO
    7316577062284
  • Peso
    60.63 lb
  • Material
    Acero

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos