Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.6250 pulg.
- Línea central de base a orificio2.3750 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total4.7500 pulg.
- Ancho de la base2-3/8 pulg.
- Ancho general4.3438 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.5380 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAL
- Cojinete de repuestoSM1111KS
- UPC_NO087796060074
- Peso12.92 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas