Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno1-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.0000 pulg.
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total11.3750 pulg.
- Ancho de la base3-1/8 pulg.
- Ancho general4.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.4830 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAOL
- Cojinete de repuestoSMN111KS
- UPC_NO087796060081
- Peso24.56 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas