Descripción general
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno3-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro12.3750 pulg.
- Línea central de base a orificio4.5625 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total15.3750 pulg.
- Ancho de la base4-3/8 pulg.
- Ancho general7.2500 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAOL
- Cojinete de repuestoSMN303KS
- UPC_NO087796062016
- Peso77.75 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas