SAOL3 15/16

Timken (Fafnir)
SAOL3 15/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561271
No. Fabricante SAOL3 15/16
Price$11,774.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
SAOL3 15/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-15/16 pulg., material de hierro fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561271
No. Fabricante SAOL3 15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11,774.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAOL 3-15/16 UNIV FX/FL PIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    15.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    18.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-1/4 pulg.
  • Ancho general
    8.6563 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SAOL
  • Cojinete de repuesto
    SMN315KS
  • UPC_NO
    087796062092
  • Peso
    156 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo