Descripción general
Descripción del fabricante
SAOL 4-3/16 UNIV FX/FL PIL BLK
Especificaciones
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Tipo de orificioRonda
- Diámetro interno4-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro17.6875 pulg.
- Línea central de base a orificio6.5000 pulg.
- Tipo de servicioServicio pesado
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de selloContacto/Lip
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Altura total3.3125 pulg.
- Longitud total21.2500 pulg.
- Ancho de la base6-1/4 pulg.
- Ancho general8.8750 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.2120 rpm
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- SerieSAOL
- Cojinete de repuestoSMN403WS
- UPC_NO087796062108
- Número de Upc del fabricante087796062108
- Peso194 lb
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad