SAOL4 7/16

Timken (Fafnir)
SAOL4 7/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 4-3/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561278
No. Fabricante SAOL4 7/16
Precio17,599.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
SAOL4 7/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 4-3/8 pulg., material de hierro fundido, para servicios pesados, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00561278
No. Fabricante SAOL4 7/16
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
Precio17,599.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SAOL 4-7/16 UNIV FX/FL PIL BLK

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    4-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    17.6875 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Altura total
    3.3125 pulg.
  • Longitud total
    21.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Ancho general
    9.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    SAOL
  • Cojinete de repuesto
    SMN407WS
  • UPC_NO
    087796062115
  • Peso
    210 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo