Motion
UCTX05-16

AMI Bearings
UCTX05-16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00561287
No. Fabricante UCTX05-16
Precio123.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI Bearings
UCTX05-16

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de hierro fundido, collarín de tornillo de fijación
Artículo MI #00561287
No. Fabricante UCTX05-16
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
Precio123.63 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
UCTX05-16 1 TOMA

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Espaciado de ranura
    2.2500 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto con el cabestrillo
  • Longitud total
    4.4375 pulg.
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    UCTX00
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Número de catálogo del fabricante
    UCTX05-16
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    0808250118335
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4410 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo