DRNR1 3/16

Timken (Fafnir)
DRNR1 3/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561558
No. Fabricante DRNR1 3/16
Precio1,597.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
DRNR1 3/16

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-3/16 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561558
No. Fabricante DRNR1 3/16
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
Su precio$1,597.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BLK DE LA PILA DRNR 1+3/16

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Diámetro interno
    1-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Altura total
    4.1563 pulg.
  • Longitud total
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    4-1/4 pulg.
  • Ancho general
    8.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4900 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    DRNR
  • Cojinete de repuesto
    1103KR
  • UPC_NO
    087796057869
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Número de Upc del fabricante
    087796057869
  • Peso
    11.38 lb
  • Tipo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo