Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
F&B-CC-106

Unidad de cojinetes de bolas del bloque de almohadas - Base 4-Bolt, calibre de 1-3/8 pulg., material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00561562
No. Fabricante F&B-CC-106

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
PIL BLK VENTILADOR Y SOPLADOR F&BCC106 134138

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.7500 a 8.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Insertar material
    Óxido negro
  • UPC_NO
    782475122714
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Número de catálogo del fabricante
    134138
  • Número de Upc del fabricante
    782475122714
  • Peso
    32.51 lb
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo